Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Thermo Catering Box - Inhalt: 66 Liter - 535x310x(H)400 mm Innen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Thermo Catering Box - Inhalt: 66 Liter - 535x310x(H)400 mm Innen -
HENDI Thermo Catering Box - Inhalt: 66 Liter - 535x310x(H)400 mm Innen -
HENDI Thermo Catering Box - Inhalt: 66 Liter - 535x310x(H)400 mm Innen -
HENDI Thermo Catering Box - Inhalt: 66 Liter - 535x310x(H)400 mm Innen -
HENDI Thermo Catering Box - Inhalt: 66 Liter - 535x310x(H)400 mm Innen -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6699
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     707661
EAN/GTIN:
     8711369707661
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Stapel-Kasten
HENDI Thermo Catering Box - Inhalt: 66 Liter - 535x310x(H)400 mm Innen - 600x400x(H)490 mm Außen
Ultraleichter, robuster Behälter mit perfekt verschließbarer Öffnung. Abnehmbare Türe selbst wenn die Boxen gestapelt sind. Mit 8 Einschüben für GN-Behältern mit einem Abstand von 65 mm. Die Stapelleisten mit Verriegelungsprofil gewährleisten sicheres Stapeln ohne zu verrutschen. Auch perfekt passend zum Stapeln auf Euro Paletten, 4 Boxen pro Lage. Polypropylen. Stapelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
60.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
49.00 cm
Gewicht:
2.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 111,74*
Lager 2813
212
€ 4,95*
ab € 92,47*
€ 113,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.