Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsesieb, quadratisches Model, auf Fuß mit 2 Griffen. Edelstahl.218x218x(H)70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsesieb, quadratisches Model, auf Fuß mit 2 Griffen. Edelstahl.218x218x(H)70
Gemüsesieb, quadratisches Model, auf Fuß mit 2 Griffen. Edelstahl.218x218x(H)70
Gemüsesieb, quadratisches Model, auf Fuß mit 2 Griffen. Edelstahl.218x218x(H)70
Gemüsesieb, quadratisches Model, auf Fuß mit 2 Griffen. Edelstahl.218x218x(H)70
Gemüsesieb, quadratisches Model, auf Fuß mit 2 Griffen. Edelstahl.218x218x(H)70
Artikel-Nr.:
     2813-394-7316
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     535288
EAN/GTIN:
     8711369535288
Suchbegriffe:
Abtropfschüssel
Gemüse-Abtropfschüssel
Gemüse-Seiher
Gemüse-Sieb
Gemüsesieb, quadratisches Model, auf Fuß mit 2 Griffen. Edelstahl.218x218x(H)70 mm

Weitere Informationen:
Länge:
21.80 cm
Breite:
21.80 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
176
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 15,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,42*
€ 16,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.