Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftspender, gekühlt, 2 x 12 L. Zwei Behälter je 12 Liter, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftspender, gekühlt, 2 x 12 L. Zwei Behälter je 12 Liter, mit
Saftspender, gekühlt, 2 x 12 L. Zwei Behälter je 12 Liter, mit
Saftspender, gekühlt, 2 x 12 L. Zwei Behälter je 12 Liter, mit
Saftspender, gekühlt, 2 x 12 L. Zwei Behälter je 12 Liter, mit
Saftspender, gekühlt, 2 x 12 L. Zwei Behälter je 12 Liter, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-7609
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425206
EAN/GTIN:
     8711369425206
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Saftspender, gekühlt, 2 x 12 L. Zwei Behälter je 12 Liter, mit Schnellablasshahn. Temperatur regelbar von 2°C bis 8°C.
Abnehmbare Behälter für einfache und schnelle Reinigung. Inklusive Tropfschale. Kühlmittel: R290. Polycarbonat. Polypropylen. Edelstahl.2x12 Liter230 V395 W 430x430x(H)640 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
43 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
64 cm
Gewicht:
29.00 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,10*
€ 735,48*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 659,16*
€ 789,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,70*
€ 939,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,43*
€ 927,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,02*
€ 880,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,97*
€ 843,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,16*
€ 784,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.