Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen doppelt - 12xGN1/1, HENDI, 740x550x(H)940mm GN 1/1 mit 12 Lagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen doppelt - 12xGN1/1, HENDI, 740x550x(H)940mm GN 1/1 mit 12 Lagen
Transportwagen doppelt - 12xGN1/1, HENDI, 740x550x(H)940mm GN 1/1 mit 12 Lagen
Artikel-Nr.:
     2813-394-8303
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     810569
EAN/GTIN:
     8711369810569
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
Transportwagen doppelt - 12xGN1/1, HENDI, 740x550x(H)940mm
GN 1/1 mit 12 Lagen im Abstand von 80 mm. Stopper auf beiden Seiten verhindern ein Herausfallen von Tabletts oder GN-Behältern. Ausgestattet mit vier Rollen, davon zwei mit Feststellbremsen. Zulässige Belastung des Wagens: 150 kg bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung. Flatpack-Lieferung.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
74.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
94.00 cm
Gewicht:
16.57 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.