Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen doppelt - 30xGN1/1, HENDI, 740x550x(H)1730mm GN 1/1 mit 30 Lagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen doppelt - 30xGN1/1, HENDI, 740x550x(H)1730mm GN 1/1 mit 30 Lagen
Transportwagen doppelt - 30xGN1/1, HENDI, 740x550x(H)1730mm GN 1/1 mit 30 Lagen
Artikel-Nr.:
     2813-394-8304
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     810576
EAN/GTIN:
     8711369810576
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Transportwagen doppelt - 30xGN1/1, HENDI, 740x550x(H)1730mm
GN 1/1 mit 30 Lagen im Abstand von 80 mm. Stopper auf beiden Seiten verhindern ein Herausfallen von Tabletts oder GN-Behältern. Ausgestattet mit vier Rollen, davon zwei mit Feststellbremsen. Flatpack-Lieferung.
Die maximale Belastung beträgt 150 kg, wenn die Last gleichmäßig verteilt ist.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
74 cm
Breite:
55 cm
Höhe:
173 cm
Gewicht:
31.66 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,38*
€ 514,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,41*
€ 508,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,03*
€ 467,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.