Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschlag / Seiher aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlos aus einem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchschlag / Seiher aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlos aus einem
Durchschlag / Seiher aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlos aus einem
Artikel-Nr.:
     2813-400-1190
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1330/240
EAN/GTIN:
     4003625133005
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Durchschlag / Seiher aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlos aus einem Stück mit eingepressten Bodenfüßchen, mit 3 mm-Lochung,
mittelschwere Qualität Volumen: 3 l, Durchmesser innen: 24 cm, Höhe außen: 9 cm, Bodendurchmesser: 17 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.37 kg
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,04*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,03*
€ 21,68*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,66*
€ 26,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.