Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle fugenlos aus Edelstahl 18/10 Volumen: 0,06 L Stiellänge: 30 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfkelle fugenlos aus Edelstahl 18/10 Volumen: 0,06 L Stiellänge: 30 cm,
Schöpfkelle fugenlos aus Edelstahl 18/10 Volumen: 0,06 L Stiellänge: 30 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-150
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     82/060
EAN/GTIN:
     4003625008228
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Schöpfkelle fugenlos aus Edelstahl 18/10 Volumen: 0,06 L Stiellänge: 30 cm, Durchmesser: 6 cm
18/10, matt poliert, Maßstempelung auf Stiel mit
Ø und Volumenangabe, schwere Qualität Volumen:
0,06 l, Durchmesser: 6 cm, Stiellänge: 30 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
30 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.06 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,93*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,07*
€ 8,14*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,59*
€ 11,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
82/120
ab € 16,40*
Sonstiges
Contacto Bander
82/080
ab € 6,67*
Sonstiges
Contacto Bander
82/090
ab € 7,33*
Sonstiges
Contacto Bander
82/100
ab € 8,05*
Sonstiges
Contacto Bander
82/140
ab € 13,51*
Sonstiges
Contacto Bander
82/160
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.