Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, matt poliert, Maßstempelung auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, matt poliert, Maßstempelung auf
Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, matt poliert, Maßstempelung auf
Artikel-Nr.:
     2813-400-155
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     82/140
EAN/GTIN:
     4003625008280
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Schöpfkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, matt poliert, Maßstempelung auf Stiel mit Ø und Volumenangabe, schwere Qualität Volumen:
0,75 l, Durchmesser: 14 cm, Stiellänge: 43 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.71 kg
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.75 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 19,06*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,93*
€ 19,64*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,27*
€ 24,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
82/060
ab € 4,93*
Sonstiges
Contacto Bander
82/080
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.