Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Thermobehälter
>
Universalkühlbox
>
Kühlakku
>
GN-Kühlplatte
>
Artikel
Buffet Kühlplatte COOL in rund, mit Abdeckaube in transparent und Trägerschale
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2813
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-400-1641
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
9093
EAN/GTIN:
4004133090934
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Buffet Kühlplatte COOL in rund, mit Abdeckaube in transparent und Trägerschale in blau. Durchmesser: 350 mm, Höhe: 150 mm
Mit 2 Kühlakkus,
Servierplatte aus Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
35.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Durchmesser:
35.00 cm
Gewicht:
1.52 kg
Form:
rund
Oberfläche:
transparent
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
... >
Gedeckter Tisch
>
Buffet & Servieren
>
Kühlplatten Cool
... >
Tabletts & Transport
>
Tabletts Kunststoff
>
Servierplatte Cool
Weitere Suchbegriffe:
Gastronorm-Kühlakku
,
Gastronorm-Kühlplatte
,
Euronormtablett
,
GN-Tablett
,
Gastronorm-Tablett
,
Gastronomie-Platten
,
Gastronomieplatten
,
Platte Gastronomie
,
Gastronomie-Tablett
,
Gastronomietablett
,
Tablett
,
Tablett Gastronomie
,
Frischhalte-Haube
,
Frischhaltehaube
,
Kuppelhaube
,
Kaffeetablett
,
Serviertablett
,
Zuckertablett
,
Kühl-Tablett
,
Kühltablett
,
Thermo-Tablett
,
Thermotablett
,
kaffeetablett edelstahl
,
kaffeetablett
,
serviertablett rund
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 20,80*
Lager 2813
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 20,89*
Lager 2102
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 27,92*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 19,94*
€ 27,92*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 22,70*
€ 29,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS 11101 Kühlakku, 4er Set
Assheuer + Pott
APS-11101
€ 5,76*
Zubehör
APS 1335 Tablett -FINESSE-
Assheuer + Pott
APS-1335
€ 9,27*
Zubehör
APS 6501 Frischhalte-Haube
Assheuer + Pott
APS-6501
€ 4,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.