Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Korb < Wires > Der Korb aus verchromtem Metalldraht ist nicht nur ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blomus Korb < Wires > Der Korb aus verchromtem Metalldraht ist nicht nur ein
Blomus Korb < Wires > Der Korb aus verchromtem Metalldraht ist nicht nur ein
Artikel-Nr.:
     2813-400-1663
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68482
EAN/GTIN:
     4008832684821
Blomus Korb < Wires >
Der Korb aus verchromtem Metalldraht ist nicht nur ein Blickfang, er bietet auch viel Platz zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.

Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.67 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 26,45*
5 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 29,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.