Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obst-/Gemüsekorb,HxØ 70x300mm,Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141679
141679
Artikel-Nr.:
     711-141679
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68482
EAN/GTIN:
     4008832684821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korb
Obstkorb
Obst- und Gemüsekorb
  • Höhe x Durchmesser 70 x 300 mm
  • aus Stahl verchromt

Suchbegriffe:
Korb, Obstkorb

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
pure home BREAKFAST + COFFEE
Küchenausstattung:
Obst- und Gemüsekorb
Form:
rund
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0.69 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 18,96*
€ 26,13*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.