Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftdispenser TOP FRESH, Kapazität: 6 Liter. Aus 18/8 Edelstahl, SAN. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftdispenser TOP FRESH, Kapazität: 6 Liter. Aus 18/8 Edelstahl, SAN. 1
Saftdispenser TOP FRESH, Kapazität: 6 Liter. Aus 18/8 Edelstahl, SAN. 1
Saftdispenser TOP FRESH, Kapazität: 6 Liter. Aus 18/8 Edelstahl, SAN. 1
Saftdispenser TOP FRESH, Kapazität: 6 Liter. Aus 18/8 Edelstahl, SAN. 1
Artikel-Nr.:
     2813-400-1961
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10700
EAN/GTIN:
     4004133107007
Suchbegriffe:
Dispenser-Kühlakku
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Saftdispenser TOP FRESH, Kapazität: 6 Liter. Aus 18/8 Edelstahl, SAN. 1 Kühlakku im Deckel 1 Kühlakku im Standfuß. Maß: 23 x 35 x 52 cm.
Farbe: transparent. Inklusive Touchless Adapter, spülmaschinengeeignet.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
35 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
5.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
€ 4,95*
ab € 181,53*
€ 225,44*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 226,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,92*
€ 253,78*
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 269,41*
€ 330,79*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 300,59*
€ 369,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.