| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2044 Herst.-Nr.: 7055/010 EAN/GTIN: 4003625705509 |
| |
|
| | |
| Suppenterrine, elektrisch Außengehäuse aus schwarzem Polypropylen, Einsatztopf (herausnehmbar) und Scharnierdeckel aus Edelstahl, Regelthermostat von +50C bis +95C, mit 150 cm Kabel, 220-240V, 400-450 W, Zubehör: Suppenschöpfer aus Edelstahl Durchmesser außen: 39 cm, Durchmesser innen: 28 cm, Höhe außen: 35 cm, Volumen: 10 l
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Durchmesser: | 39.00 cm | Gewicht: | 7.70 kg | Volumen: | 10.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,95* | € 118,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 96,82* | € 122,23* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,56* | € 137,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|