Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett -KAFFEEHAUS- 29 x 22 cm, H: 0,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 29 x 22 cm, H: 0,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 29 x 22 cm, H: 0,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-400-2079
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30117
EAN/GTIN:
     4004133301177
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett oval edelstahl
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 29 x 22 cm, H: 0,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert für zwei Tassen spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
28.50 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
5
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 5,79*
5 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,59*
1
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 9,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 6,35*
€ 9,37*
6 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 6,52*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30115
ab € 2,68*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30116
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.