Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Tablett Gastronomie
>
Serviertablett
>
Artikel
APS 30117 Serviertablett -KAFFEEHAUS- 29 x 22 cm, H: 0,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9243-30117
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
30117
EAN/GTIN:
4004133301177
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett oval edelstahl
Edelstahl, hochglanzpoliert , für zwei Tassen
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
0,5 cm
Gewicht:
0,2 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
... >
Lager 9243
>
Bar, Café, Drinkware
>
Kaffeehaustabletts Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
kaffeetablett edelstahl
,
kaffeetablett oval
,
serviertablett
,
servier
,
tablett
,
servicehelfer
,
service
,
helfer
,
hochglanzpoliert
,
poliert
,
oval
,
rand
,
eingerollt
,
edelstahl
,
18/8
,
kaffee
,
espresso
,
latte
,
macchiato
,
cappuccino
,
spülmaschinengeeignet
,
spülmaschinenfest
,
kaffeehaus
,
zucker
,
sahne
,
milch
,
zwei
,
tassen
,
tasse
,
glas
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
10 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,82*
Lager 9243
4 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,59*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 8,98*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 6,32*
€ 9,35*
Lager 8054
6 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 9,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9243
Versand:
Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9243
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS 30115 Serviertablett -KAFFEEHAUS-
Assheuer + Pott
APS-30115
ab € 2,68*
Sonstiges
APS 30116 Serviertablett -KAFFEEHAUS-
Assheuer + Pott
APS-30116
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen