Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielsieb / Blanchiersieb aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Flachstiel, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielsieb / Blanchiersieb aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Flachstiel, 3
Stielsieb / Blanchiersieb aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Flachstiel, 3
Artikel-Nr.:
     2813-400-2738
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     124/240
EAN/GTIN:
     4003625012409
Suchbegriffe:
Edelstahl-Durchschlag
Edelstahl-Seiher
Edelstahlseiher
Großküchensieb
Stielsieb / Blanchiersieb aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Flachstiel, 3 mm-Lochung, mit verstärktem Rand, extra schwere
Qualität Durchmesser innen: 24 cm, Höhe: 12 cm, Stiellänge: 26 cm, Volumen: 3,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.99 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 29,11*
€ 38,20*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 30,15*
€ 39,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,97*
€ 41,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.