Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbadkasserolle aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, mit Hakengriffen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbadkasserolle aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, mit Hakengriffen,
Wasserbadkasserolle aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, mit Hakengriffen,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3805
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3036/080
EAN/GTIN:
     4003625303682
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
Wasserbadkasserolle aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, mit Hakengriffen, extra schwere Qualität. Wir fertigen zylindrische
Behälter in hochglänzender Ausführung nach Ihren Vorgaben. Preise auf Anfrage. Volumen: 8 l, Durchmesser außen: 21 cm, Höhe: 27,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.35 kg
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 138,00*
€ 169,64*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 138,10*
€ 169,67*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 180,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.