Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Gastronomie-Siebe
>
Edelstahlseiher
>
Artikel
Fettseiher aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit angeschweißtem Bodenring, 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-400-4381
Hersteller:
Contacto Bander
Herst.-Nr.:
6088/600
EAN/GTIN:
4003625608855
Suchbegriffe:
Edelstahl-Durchschlag
Edelstahl-Seiher
Edelstahlseiher
Fettabseiher
Fettseiher aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit angeschweißtem Bodenring, 4 mm Bodenlochung, mit gebördeltem Rand, extra schwere
Qualität, Herstellung auf Original- WALTER-Werkzeugen Volumen: 56 l, Durchmesser innen: 58 cm, Höhe: 28 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
6.30 kg
... >
Küche und Geräte
>
Küchenhelfer
>
Sonstige Küchenartikel
Weitere Suchbegriffe:
Fettseiher
,
Pommes Frites Seiher
,
Pommes-Seiher
,
Pommesabseiher
,
Pommesfrites-Seiher
,
Pommesfritesseiher
,
Pommesseiher
,
Abtropfschüssel
,
Gemüse-Abtropfschüssel
,
Gemüse-Seiher
,
Gemüse-Sieb
,
Gemüseabtropfschüssel
,
Gemüseseiher
,
Gemüsesieb
,
Salatseiher
,
Salatsieb
,
edelstahl durchschlag
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 238,46*
€ 288,70*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,36*
€ 297,46*
Lager 3551
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 312,90*
€ 375,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,87*
€ 325,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen