Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO GN-Behälter 1/6-150mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO GN-Behälter 1/6-150mm Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 1/6-150mm Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 1/6-150mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-938
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550571
EAN/GTIN:
     4020684263993
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
BLANCO GN-Behälter 1/6-150mm Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.41 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 27,91*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,14*
€ 28,73*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 21,44*
€ 28,97*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 20,88*
€ 30,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550672
ab € 12,56*
Zubehör
Blanco
550653
ab € 9,94*
Zubehör
Blanco
1550664
ab € 37,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.