Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-Deckel 1/2, mit Griffmulde aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-Deckel 1/2, mit Griffmulde aus Edelstahl
Blanco GN-Deckel 1/2, mit Griffmulde aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-996
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     550656
EAN/GTIN:
     4020684046657
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel blanco
Blanco GN-Deckel 1/2, mit Griffmulde aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Gewicht:
0.44 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 16,32*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 12,81*
€ 16,78*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 14,80*
€ 20,43*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,55*
€ 20,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
1550661
ab € 43,67*
Sonstiges
Blanco
550675
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.