Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Deckel für GN-Behälter 1/2 mit Formschlussdichtung, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Deckel für GN-Behälter 1/2 mit Formschlussdichtung, Edelstahl
Blanco Deckel für GN-Behälter 1/2 mit Formschlussdichtung, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-406-178
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550661
EAN/GTIN:
     4020684373661
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel blanco
Blanco Deckel für GN-Behälter 1/2
mit Formschlussdichtung, Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,60*
€ 54,19*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 45,26*
€ 55,86*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 45,88*
€ 56,54*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,67*
€ 69,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
550675
ab € 17,48*
Sonstiges
Blanco
550656
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.