Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Stechschutzhandschuhe Größe 4, 5 Finger, links/rechts, Serie "ErgoProtect"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Stechschutzhandschuhe Größe 4, 5 Finger, links/rechts, Serie "ErgoProtect"
Dick Stechschutzhandschuhe Größe 4, 5 Finger, links/rechts, Serie "ErgoProtect"
Artikel-Nr.:
     2813-401-527
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     91655040
EAN/GTIN:
     4009215047028
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Dick Stechschutzhandschuhe Größe 4, 5 Finger, links/rechts, Serie "ErgoProtect"

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,86*
€ 102,74*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 84,36*
€ 105,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.