Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Stechschutzhandschuhe Größe 4/XL, 19 cm, orange mit Stulpe, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Stechschutzhandschuhe Größe 4/XL, 19 cm, orange mit Stulpe, Serie
Dick Stechschutzhandschuhe Größe 4/XL, 19 cm, orange mit Stulpe, Serie
Artikel-Nr.:
     2813-401-531
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     91658040
EAN/GTIN:
     4009215169232
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Dick Stechschutzhandschuhe Größe 4/XL, 19 cm, orange mit Stulpe, Serie "ErgoProtect"

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
44 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,05*
€ 192,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,67*
€ 196,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.