Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Becher COME4TABLE, Durchmesser: 83 mm, Inhalt: 0,28 ltr., Höhe: 98 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Becher COME4TABLE, Durchmesser: 83 mm, Inhalt: 0,28 ltr., Höhe: 98 mm,
Bauscher Becher COME4TABLE, Durchmesser: 83 mm, Inhalt: 0,28 ltr., Höhe: 98 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-402-1069
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000628562812000000
EAN/GTIN:
     4025068376696
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Bauscher Becher COME4TABLE, Durchmesser: 83 mm, Inhalt: 0,28 ltr., Höhe: 98 mm, uni weiss
Durchdachtes, robustes Design mit optimaler Funktionalität für jeden Anwendungsbereich.

Großzügig ausgelegte Teller mit einem schmalen Rand kennzeichnen diese außergewöhnliche Porzellanserie. Als vollwertige Hotelporzellanserie sind alle denkbaren Ergänzungsteile verfügbar. Ein schicker Hingucker auf Ihrem Tisch.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9.80 cm
Durchmesser:
8.30 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,153*
€ 12,283*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 40,48002*
€ 53,45004*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 42,10002*
€ 55,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,283*
€ 14,617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,853*
€ 14,105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,483*
€ 13,665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,153*
€ 10,892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,698* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.