Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Come4table, Becher ø 83 mm / 0,28 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-502370
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     285628
EAN/GTIN:
     4025068376696
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Abmessungen 98 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Come4table Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,28 l Gewicht 260 g Durchmesser 83 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, porzellantasse weiß, porzellan tasse, kaffeebecher porzellan, Come4table, Becher ø 83 mm / 0, 28 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,133*
€ 12,333*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 38,69004*
€ 51,49002*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 40,33002*
€ 53,74002*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,74002*
€ 63,95062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,21004*
€ 63,31995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,55002*
€ 61,34452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,60002*
€ 59,02402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,33002*
€ 47,99272
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,72167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.