Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Allzweckteller
>
Artikel
Seltmann Teller flach 25,5 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-402-632
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
001.491687
EAN/GTIN:
4003106565899
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller flach 25,5 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25.50 cm
Gewicht:
0.64 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
... >
Besteck & Geschirr
>
Hotelporzellan-Serien
>
SELTMANN Hotelgeschirr
Weitere Suchbegriffe:
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
seltmann teller flach 26 cm
,
essteller porzellan
,
essteller
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,413*
€ 14,843*
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,98*
€ 71,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,843*
€ 17,663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,363*
€ 17,092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,923*
€ 16,568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,413*
€ 13,581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 89,058* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.492995
ab € 11,245*
Sonstiges
Seltmann Obertasse 1 0,18 l, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.494929
ab € 7,925*
Sonstiges
Seltmann Teller flach 20 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.491111
ab € 8,865*
Sonstiges
Seltmann Teller tief 23 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.492341
ab € 11,423*
Sonstiges
Seltmann Untere zur Suppentasse 17,5 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.492663
ab € 6,609*
Sonstiges
Seltmann Untertasse 1 15,5 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.494587
ab € 5,263*
Sonstiges
Seltmann V219 IM_Platte rund 3 tlg. 25,5 cm, Form: Vitalis, Dekor: 00003
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.496063
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen