Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Griddleplatte (gerillt + glatt) Modell FRY TOP GH 760 R Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Griddleplatte (gerillt + glatt) Modell FRY TOP GH 760 R Made in Europe -
SARO Griddleplatte (gerillt + glatt) Modell FRY TOP GH 760 R Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-1522
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3135
EAN/GTIN:
     4017337173181
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
SARO Griddleplatte (gerillt + glatt) Modell FRY TOP GH 760 R Made in Europe - Material: Edelstahl - Qualitativ hochwertige Bratplatte, 1/3
gerillt, 2/3 glatt - Edelstahl Spritzschutz an drei Seiten - Herausnehmbarer Fettauffangbehälter - 3 Heizzonen - Gewicht: 51 kg - Temp. 0 / +300 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 9 kW

Weitere Informationen:
Höhe:
24.50 cm
Gewicht:
30.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,43*
€ 777,82*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 671,03*
€ 784,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 688,82*
€ 798,90*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 780,75*
€ 893,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,28*
€ 933,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,55*
€ 914,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,76*
€ 852,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,30*
€ 825,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,03*
€ 798,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.