Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bain Marie Trolley BT-2 - Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Bain Marie Trolley BT-2 - Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus
SARO Bain Marie Trolley BT-2 - Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus
Artikel-Nr.:
     2813-403-1592
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1500
EAN/GTIN:
     4017337045624
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Catering Trolley
SARO Bain Marie Trolley BT-2 - Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus Edelstahl - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm - 4 Leichtlaufräder (2
Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) - Spiralzuleitung 850- 2500 mm - Ein Ablasshahn pro Becken - Leicht zu bewegen - Lieferung ohne GN-Behälter - Gewicht: 43 kg - Maße: B 904 x T 704 x H 850 - Temp. +30/+90 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.40 cm
Breite:
90.40 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
32.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 938,92*
€ 1.052,87*
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 993,93*
€ 1.114,21*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.083,18*
€ 1.200,20*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.188,33*
€ 1.323,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,21*
€ 1.325,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,78*
€ 1.314,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,12*
€ 1.261,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,15*
€ 1.227,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,93*
€ 1.182,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.