Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Minibar Modell MB 30 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Minibar Modell MB 30 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,
SARO Minibar Modell MB 30 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,
SARO Minibar Modell MB 30 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,
Artikel-Nr.:
     2813-403-1870
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-10001
EAN/GTIN:
     4017337048885
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Minibar
saro minibar
minibar
minibar 28l
SARO Minibar Modell MB 30 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet, schwarz; (Innenraum) Kunststoff, weiß - Tür abschließbar -
Türanschlag wechselbar - 1 höhenverstellbares Rost, 2 Türfächer - LED-Innenbeleuchtung - Analoge Temperaturregelung - Absorptionskühlung: extrem geräuscharm (Klasse A) - Automatische Abtauung - Temp. 0 / +10 °C - Anschluss: 220 V - 50 Hz - 0,650 kW - Inhalt: 28 Liter - Außenmaße: B 402 x T 440 x H 500 mm - Gewicht: 18 kg - Kältemittel: R717 - Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
44.00 cm
Breite:
40.20 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
15.50 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Volumen:
28.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,02*
€ 219,04*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,57*
€ 221,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.