Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Minibar Modell MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Minibar Modell MB 30 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,
SARO Minibar Modell MB 30 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,
SARO Minibar Modell MB 30 - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet,
Artikel-Nr.:
     9185-179.353
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-1000
EAN/GTIN:
     4017337048885
Suchbegriffe:
Minibar
saro minibar
minibar
minibar 28l
SARO Minibar Modell MB 30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,02*
€ 219,04*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,57*
€ 221,19*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.