Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAEF Schrägschneider CONCEPT 25, Farbe: schwarz Der Schrägschneider punktet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Schrägschneider CONCEPT 25, Farbe: schwarz Der Schrägschneider punktet
GRAEF Schrägschneider CONCEPT 25, Farbe: schwarz Der Schrägschneider punktet
GRAEF Schrägschneider CONCEPT 25, Farbe: schwarz Der Schrägschneider punktet
Artikel-Nr.:
     2813-403-1939
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CO25S2ST10
EAN/GTIN:
     4001627020620
Suchbegriffe:
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider
schrägschneider graef
GRAEF Schrägschneider CONCEPT 25, Farbe: schwarz
Der Schrägschneider punktet da, wo hauptsächlich schweres und großes Schneidgut verarbeitet wird. Durch die Schrägstellung des Schlittens rutscht das Schneidgut selbstständig zum Anschlag nach.

Hybridantrieb ermöglicht wirkungsvolle und wartungsfreie Kraftübertragung ; Effizientes Motorkühlsystem ; Kompakte L-Bauweise bietet auf einer geringen Breite höchstmögliche Schneidkapazität ; Für den Dauerbetrieb geeignet

Technische Daten:
Leistung 230 V ~ 300 W ; Schnittlänge 250mm ; Schnittgröße eckig 230x170 mm ; Schnittgröße rund 180mm ; Schnittstärke 0-20mm ; Messdrehzahl 199 U/min ; Geräuschpegel < 69 dBA ;

Reinigung: Messer und Flächen von allen Seiten frei zugänglich
Messerabdeckplatte und Abstreifer schnell abnehmbar
Schlitten um 90° abklappbar

Zubehör: 2-stufen Messerschärfer ; Spezialöl

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
61 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
44 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
25.00 kg
Leistungsaufnahme:
300 Watt
Weitere Suchbegriffe: esd schrägschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.877,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.002,37*
€ 2.382,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,50*
€ 2.361,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.927,42*
€ 2.293,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,75*
€ 2.257,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.877,85*
€ 2.234,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.