Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Kompakt-Vakuumiergerät, ca. 100 W, vollautomatisches Vakuumieren und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Severin Kompakt-Vakuumiergerät, ca. 100 W, vollautomatisches Vakuumieren und
Severin Kompakt-Vakuumiergerät, ca. 100 W, vollautomatisches Vakuumieren und
Severin Kompakt-Vakuumiergerät, ca. 100 W, vollautomatisches Vakuumieren und
Severin Kompakt-Vakuumiergerät, ca. 100 W, vollautomatisches Vakuumieren und
Severin Kompakt-Vakuumiergerät, ca. 100 W, vollautomatisches Vakuumieren und
Severin Kompakt-Vakuumiergerät, ca. 100 W, vollautomatisches Vakuumieren und
Artikel-Nr.:
     2813-403-2084
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FS 3601
EAN/GTIN:
     4008146029578
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Severin Kompakt-Vakuumiergerät, ca. 100 W, vollautomatisches Vakuumieren und Verschließen, 5 Vakuumbeutel
- FoodSave: Bis 8x länger frisch - besonders bei empfindlichen, leicht verderblichen Lebensmitteln - Tiefkühlen ohne Gefrierbrand - PerfectFit: Für alle Vakuumierbeutel und -rollen bis 30 cm Breite sowie für Vakuumierbehälter geeignet - UltraCompact: Kompaktes, platzsparendes Design - One Touch: vollautomatisches Vakuumieren und Verschweißen - einfach zu reinigende Vakuumkammer - inkl. 5 Vakuumbeutel und 1 Anschlussschlauch für Vakuumierbehälter (separat erhältlich) - mit praktischer Funktion zum Vakuumieren von passenden Behältern - mit "Stop"-Funktion: Vakuumieren bzw. Schweißen können jederzeit unterbrochen werden -


Weitere Informationen:
Länge:
48.20 cm
Breite:
9.60 cm
Höhe:
12.70 cm
Gewicht:
1.31 kg
Leistungsaufnahme:
100 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,51*
€ 52,20*
€ 5,00*
ab € 42,77*
€ 53,68*
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 55,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.