Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür, Modell EGN 650 TNG - Material: (Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür, Modell EGN 650 TNG - Material: (Gehäuse
SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür, Modell EGN 650 TNG - Material: (Gehäuse
SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür, Modell EGN 650 TNG - Material: (Gehäuse
Artikel-Nr.:
     2813-403-2260
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-3002
EAN/GTIN:
     4017337054565
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür, Modell EGN 650 TNG - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl - Glastür selbstschließend,
abschließbar - 3 höhenverstellbare Roste - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Digitale Temperaturkontrolle (Dixell) - Isolierung - Stärke: 65 mm - Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C - Temp. +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,215 kW - Roste: 3x B 534 x T 650 mm (2/1 GN) - Inhalt (brutto/netto): 650/465 Liter - Außenmaße: B 740 x T 830 x H 2000 mm - Gewicht: 147 kg - Kältemittel: R 290 - Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
83 cm
Breite:
74 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
130.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Leistungsaufnahme:
215 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 992,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,18*
€ 1.359,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,01*
€ 1.348,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,02*
€ 1.287,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,39*
€ 1.241,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,80*
€ 1.181,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.