| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-2298 Herst.-Nr.: 496-1025 EAN/GTIN: 4017337063628 |
| |
|
| | |
| SARO Gewerbekühlschrank Modell US 137 Made in Europe - Material (innen/außen) Edelstahl 304 - 2 Türen (B 790 x H 1675 mm), Türanschlag links, rechts - nicht wechselbar - Türen selbstschließend, nicht abschließbar (Schloss optional bestellbar) - Abnehmbare Türdichtung für leichten Austausch/Reinigung - Bei Türöffnung stoppt der Ventilator (Energieeinsparung) - Innen abgerundete Ecken für leichte Reinigung (HACCP konform) - Isolierung (Gehäuse) 70 mm, (Boden) 80 mm, Polyurethan - Automatische Abtauung - Lüfterunterstützte Kühlung - Digitale Temperatureinstellung/-kontolle (DIXELL-Thermostat) - Temperaturbereich -1 bis +10 °C - Geeignet für Klimaklasse 5 (Umgeb.Temp. 40 °C / 40 % Luftfeucht. -> Hochleistungsgerät!) - Verdampfer mit speziellem Korrosionsschutz für Lagerung von salzhaltigen Lebensmitteln, Milch- u. Käseprodukte - Innenbeleuchtung LED - Anschluss: 220 - 240 V / 1 Ph. / 50 Hz / 0,65 kW - 6 kunststoffbeschichtete Roste (B 605 x 605 mm) - 6 Laufleistenpaare als U-Profil - Inhalt brutto: 1232 Liter, netto: 755 Liter - Abmessungen: B 1370 x T 820 x H 2070 mm - 4 höhenverstellbare Edelstahlfüße (H 100 bis 130 mm) - Gewicht netto/brutto: 185 kg / 195 kg - Kältemittel R290/150g - Energieeffizienzklasse C (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5!
Weitere Informationen: | | Länge: | 82 cm | Breite: | 137 cm | Höhe: | 207 cm | Gewicht: | 185.00 kg | Energie Effizienzklasse: | C | Leistungsaufnahme: | 650 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |