Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank mit Glastür selbstschließend, Modell GTK600PRO, 4 höhenverstellbare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank mit Glastür selbstschließend, Modell GTK600PRO, 4 höhenverstellbare
Kühlschrank mit Glastür selbstschließend, Modell GTK600PRO, 4 höhenverstellbare
Artikel-Nr.:
     2813-403-3097
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1115
EAN/GTIN:
     4017337067152
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Kühlschrank mit Glastür selbstschließend, Modell GTK600PRO, 4 höhenverstellbare Roste, Breite 750mm, Tiefe 740mm, Höhe 2003mm,
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Frontblende) Aluminium schwarz lackiert; (Glastürrahmen) Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz; (Türgriff) Aluminium

- Tür selbstschließend, doppelverglast

- 4 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 2x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar

- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolierung: 45 mm

- Statische Kühlung mit Umluftventilator

- Automatische Abtauung

- Temperaturbereich: +1 / +10 °C

- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,323 kW

- Roste (verstärktes Drahtgeflecht): 5x B 637 x T 480 mm

- Schalldruckpegel: ca. 58 dB
- Inhalt (brutto/netto): 614 / 459 Liter

- Innenmaße: B 660 x T 595 x H 1568 mm

- Außenmaße: B 750 x T 710/740 x H 2003 mm

- 4 Räder
- Gewicht (netto/brutto): 130 / 141,5 kg

- Kältemittel: R290

- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)"


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
75 cm
Breite:
74 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
130.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.297,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,41*
€ 1.764,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,63*
€ 1.745,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,56*
€ 1.659,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,50*
€ 1.604,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,04*
€ 1.543,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.