| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-3098 Herst.-Nr.: 453-1120 EAN/GTIN: 4017337067176 |
| |
|
| | |
| Kühlschrank mit Glastüren, Modell GTK 1530 PRO, Breite 1880mm, Tiefe 710mm, Höhe 2003mm, Farbe Schwarz - Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Frontblende) Aluminium weiß bzw. schwarz lackiert; (Glastürrahmen) Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz; (Türgriff) Aluminium
- 3 Türen selbstschließend, doppelverglast
- 15 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten
- 3x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle - Isolierung: 45 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,700 kW
- Roste (verstärktes Drahtgeflecht): Mitte: 5x B 624 x T 480 mm, Seiten: 10x B 566 x T 480 mm
- Schalldruckpegel: ca. 65 dB
- Inhalt (brutto/netto): 1664 / 1246 Liter - Innenmaße: B 1790 x T 595 x H 1568 mm
- Außenmaße: B 1880 x T 710/740 x H 2003 mm
- 8 Räder
- Gewicht (netto/brutto): 207,5 / 235 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)"
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | schwarz | Länge: | 188 cm | Breite: | 74 cm | Höhe: | 200 cm | Gewicht: | 207.50 kg | Energie Effizienzklasse: | B | Volumen: | 1246.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |