Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank mit Glastüren, Modell GTK 1530 S PRO, Breite 1880mm , Tiefe 740mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank mit Glastüren, Modell GTK 1530 S PRO, Breite 1880mm , Tiefe 740mm,
Kühlschrank mit Glastüren, Modell GTK 1530 S PRO, Breite 1880mm , Tiefe 740mm,
Artikel-Nr.:
     2813-403-3099
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-11201
EAN/GTIN:
     4017337067183
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank

Kühlschrank mit Glastüren, Modell GTK 1530 S PRO, Breite 1880mm , Tiefe 740mm, Höhe 2003mm, Farbe Schwarz
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Frontblende) Aluminium schwarz lackiert; (Glastürrahmen) Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz; (Türgriff) Aluminium

- 3 Türen selbstschließend, doppelverglast

- 15 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten

- 3x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar

- Digitale Temperaturkontrolle

- Isolierung: 45 mm

- Statische Kühlung mit Umluftventilator

- Automatische Abtauung

- Temperaturbereich: +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V
- 50 Hz - 0,700 kW

- Roste (verstärktes Drahtgeflecht): Mitte: 5x B 624 x T 480 mm, Seiten: 10x B 566 x T 480 mm

- Schalldruckpegel: ca. 65 dB

- Inhalt (brutto/netto): 1664 / 1246 Liter

- Innenmaße: B 1790 x T 595 x H 1568 mm

- Außenmaße: B 1880 x T 710/740 x H 2003 mm

- 8 Räder

- Gewicht (netto/brutto): 207,5 / 235 kg

- Kältemittel: R290

- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)"


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
188 cm
Breite:
74 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
207.50 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Volumen:
1246.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: haushalts- kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.326,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.612,46*
€ 3.108,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.572,03*
€ 3.060,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,55*
€ 2.912,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,57*
€ 2.835,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.326,19*
€ 2.768,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.