Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank GTK 370 mit Glastür und Werbetafel, Breite 610mm, Tiefe 610mm, Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank GTK 370 mit Glastür und Werbetafel, Breite 610mm, Tiefe 610mm, Höhe
Kühlschrank GTK 370 mit Glastür und Werbetafel, Breite 610mm, Tiefe 610mm, Höhe
Artikel-Nr.:
     2813-403-3116
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1004
EAN/GTIN:
     4017337067015
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Kühlschrank GTK 370 mit Glastür und Werbetafel, Breite 610mm, Tiefe 610mm, Höhe 193mm,
- Material: (Gehäuse, Frontblende) Stahl einbrennlackiert, weiß bzw. schwarz; (Innenraum)
Aluminium weiß lackiert; (Glastürrahmen) Kunststoff, schwarz
- Mit Werbetafel - weißes, neutrales Display installiert
- Tür selbstschließend, doppelverglast, abschließbar
- 4 höhenverstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung + LED-Beleuchtung Werbetafel, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolierung: 45 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,268 kW
- Roste: 4x B 500 x T 378 mm
- Schalldruckpegel: ca. 55 dB
- Inhalt (brutto/netto): 370 / 335 Liter
- Innenmaße: B 520 x T 480 x H 1497,5 mm
- Außenmaße: B 610 x T 610 x H 1973 mm
- 4 Räder,2 feststellbar
- Gewicht (netto/brutto): 72 / 78 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
197 cm
Gewicht:
78.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Volumen:
370.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,09*
€ 1.004,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,57*
€ 996,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,39*
€ 960,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,14*
€ 925,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,12*
€ 866,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.