Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350 LED steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4404
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4703502105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör).

• CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
• Erdgas-Düsen
• Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, Kontrollflamme je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen

Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör).. LängexBreitexHöhe: 1200 mm x 715 mm x 332 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 68kg. Nettogewicht: 55kg. Serienzubehör: 4 x Füße, justierbar. LängexBreitexHöhe: 715 mm x 332 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 55kg. Nettogewicht: 4 x Füße, justierbarkg. Serienzubehör: 4060G43403;406206260;406206261;406206264;406206297;406206306;406206363;406927225

Weitere Informationen:
Gewicht:
70.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,73*
€ 590,97*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,17*
€ 705,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,64*
€ 839,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,14*
€ 830,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,23*
€ 792,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,77*
€ 766,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,17*
€ 716,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.