Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350-2 LED steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350-2 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350-2 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350-2 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350-2 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350-2 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4405
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4703502106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank CD 350-2 LED steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör).

• CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
• Erdgas-Düsen
• Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, Kontrollflamme je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen, Edelstahlbrenner, thermostatische Temperaturregelung, selbststabilisierende Flamme

Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör).. LängexBreitexHöhe: 1200 mm x 730 mm x 908 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 129kg. Nettogewicht: 120kg. Serienzubehör: 1 x GN-Tragrost 2/1, verchromt;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250. LängexBreitexHöhe: 730 mm x 908 mm x mm. Innenabmessung: 1200 x 715 x 700mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 120kg. Nettogewicht: 1 x GN-Tragrost 2/1, verchromt;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
70.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,34*
€ 654,86*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,36*
€ 781,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,03*
€ 929,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,38*
€ 923,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,31*
€ 891,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,62*
€ 858,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,36*
€ 796,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.