Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SKF 10 GN 1/1, für EN 600 x 400 mm oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SKF 10 GN 1/1, für EN 600 x 400 mm oder
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SKF 10 GN 1/1, für EN 600 x 400 mm oder
Artikel-Nr.:
     2813-403-5095
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     433000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SKF 10 GN 1/1, für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-65, eigengekühlt, Umluftkühlung


• für verschließbare Rückstellproben-Dosen
• 1 x Volltür, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige (in der Frontblende), Alarmfunktion
• manuelle Abtauung

. LängexBreitexHöhe: 553 mm x 624 mm x 631 mm. Bruttoinhalt: 70L. Abstelllagerflächen: 6 x Edelstahlsystembleche . Kältemittel & Menge: R-600a | 39 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 86 W | -25 °C (VT). Anschlusswert: 0,09 kW .Temperaturbereich: -7 bis -20 °C bei 32 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 33kg. Nettogewicht: 31kg. Serienzubehör: 1 x Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50;115 x Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60;2 x Edelstahlsystemblech, für 25 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50;2 x Füße, vorn, justierbar;3 x Edelstahlsystemblech, für 15 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 250 x 50. LängexBreitexHöhe: 624 mm x 631 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 86 W | -25 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,09 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 31kg. Nettogewicht: 1 x Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50;115 x Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60;2 x Edelstahlsystemblech, für 25 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50;2 x Füße, vorn, justierbar;3 x Edelstahlsystemblech, für 15 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 250 x 50kg. Serienzubehör: 4059910730;4059910740

Weitere Informationen:
Gewicht:
185.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.312,42*
€ 6.445,86*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.631,80*
€ 7.765,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.765,25*
€ 9.240,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.728,85*
€ 9.197,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.656,06*
€ 9.110,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.631,80*
€ 9.081,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.