Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Gas-Lavasteingrill GLG7 / 2HT Hinweis:Ideal für das à-la-carte-Geschäft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Gas-Lavasteingrill GLG7 / 2HT Hinweis:Ideal für das à-la-carte-Geschäft
Nordcap Gas-Lavasteingrill GLG7 / 2HT Hinweis:Ideal für das à-la-carte-Geschäft
Artikel-Nr.:
     2813-403-5399
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     406372045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lavastein-Grill
Lavasteingrill
lavastein grill
Nordcap Gas-Lavasteingrill GLG7 / 2HT
Hinweis:Ideal für das à-la-carte-Geschäft geeignet. Das Kochen von Großmengen lässt sich mit dem Gerät jedoch nicht bewältigen. Lieferung ohne Stecker und Kabel.

• CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
• Arbeitsfläche aus Glaskeramik, Stärke in mm: 6, einteilige Kochfläche, tiefgezogen, wasserdicht, hermetisch versiegelt
• Energieregler je Doppelheizzone, Restwärmeanzeige

Hinweis:Ideal für das à-la-carte-Geschäft geeignet. Das Kochen von Großmengen lässt sich mit dem Gerät jedoch nicht bewältigen. Lieferung ohne Stecker und Kabel.. LängexBreitexHöhe: 800 mm x 767 mm x 907 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 14,80 kW . Bruttogewicht: 105kg. Nettogewicht: 85kg. Serienzubehör: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200. LängexBreitexHöhe: 767 mm x 907 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 14,80 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: 85kg. Nettogewicht: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
79.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.460,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.710,15*
€ 3.225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,93*
€ 3.190,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.558,66*
€ 3.044,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.499,59*
€ 2.974,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.460,15*
€ 2.927,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.