Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 50/50-LW CRIO CHILL, für EN 600 x 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 50/50-LW CRIO CHILL, für EN 600 x 400
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 50/50-LW CRIO CHILL, für EN 600 x 400
Artikel-Nr.:
     2813-403-5637
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     402729254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 50/50-LW CRIO CHILL, für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1, eigengekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Bauseitiger Trinkwasseranschluss erforderlich (1 Stk. 1"-Wasserschlauch im Lieferumfang enthalten).

• für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-65, Einschub quer
• Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen, Schockfrosten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Warmhalten, Gären und Gärunterbrechen (Gärfunktion erfordert das Sonderzubehör Feuchtigkeitsgenerator)
• 1 x Volltür, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
• elektronische Steuerung
• Touch-Screen, Multi-Timer, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Soft-Chilling, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten
• kerntemperatur- oder zeitgesteuerte Abkühlprogramme, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Programme für Niedertemperaturgaren / Auftauen / Gären / Gärunterbrechen / Warmhalten
• Tauwasserschale, herausziehbar
• Maschinenfach unten

Hinweis:Bauseitiger Trinkwasseranschluss erforderlich (1 Stk. 1"-Wasserschlauch im Lieferumfang enthalten).. LängexBreitexHöhe: 750 mm x 863 mm x 2004 mm. Innenabmessung: 646 x 422 x 1206mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-452A . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 7100 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: Kühlen: 4,90 kW / Garen: 3,54 kW .Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 250kg. Nettogewicht: 230kg. Serienzubehör: 1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler, beheizt;4 x Füße, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 863 mm x 2004 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 7100 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: Kühlen: 4,90 kW / Garen: 3,54 kW . Anschlusswert: 400 .Temperaturbereich: Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 230kg. Nettogewicht: 1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler, beheizt;4 x Füße, höhenverstellbarkg. Serienzubehör: 433001003;433R150700001

Weitere Informationen:
Gewicht:
275.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.496,36*
€ 10.799,25*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.695,64*
€ 12.994,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.994,62*
€ 15.463,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.933,61*
€ 15.391,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.738,73*
€ 15.159,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.695,64*
€ 15.107,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.