Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-Z-LW CRIO CHILL, für EN 600 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-Z-LW CRIO CHILL, für EN 600 x
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-Z-LW CRIO CHILL, für EN 600 x
Artikel-Nr.:
     2813-403-5639
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     402729255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-Z-LW CRIO CHILL, für EN 600 x 400 mm oder GN 2/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Anforderungen der DIN 18872-5 werden erfüllt. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern beraten wir Sie gern.

• für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1, Einschub längs
• 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• elektronische Steuerung
• Touch-Screen, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Multi-Timer, Turbo-Cooling Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Soft-Chilling, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
• Auftaufunktion bis +40°C
• Tauwasserschale, herausziehbar

Hinweis:Anforderungen der DIN 18872-5 werden erfüllt. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern beraten wir Sie gern.. LängexBreitexHöhe: 895 mm x 939 mm x 1731 mm. Innenabmessung: 505 x 705 x 902mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-452A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 4220 W | -20 °C (VT). Anschlusswert: 1,90 kW .Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF .Temperaturbereich 2: Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF. Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 250kg. Nettogewicht: 220kg. Serienzubehör: 1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler;1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 87;4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 123 bis 183. LängexBreitexHöhe: 939 mm x 1731 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 4220 W | -20 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,90 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 220kg. Nettogewicht: 1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler;1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 87;4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 123 bis 183kg. Serienzubehör: 402880587;402880684;402881221

Weitere Informationen:
Gewicht:
320.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.784,86*
€ 10.066,70*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.840,09*
€ 12.116,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.116,90*
€ 14.419,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.038,41*
€ 14.325,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.874,48*
€ 14.130,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.840,09*
€ 14.089,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.