Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap COOL-LINE Kühlschrank KU 702 BASE, für GN 2/1, steckerfertig,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank KU 702 BASE, für GN 2/1, steckerfertig,
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank KU 702 BASE, für GN 2/1, steckerfertig,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5655
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     402729678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Nordcap COOL-LINE Kühlschrank KU 702 BASE, für GN 2/1, steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Kann für die Lagerung von Speiseeis verwendet werden.

• Klappdeckel, geschäumt, Griff, Schloss
• , Schloss, Griff
• Innenbeleuchtung
• mechanische Steuerung
• Thermometer
• manuelle Abtauung, Tauwasserablauf

Hinweis:Kann für die Lagerung von Speiseeis verwendet werden.. LängexBreitexHöhe: 1284 mm x 700 mm x 945 mm. Innenabmessung: 1160 x 480 x 725mm. Bruttoinhalt: 385L. Nettoinhalt: 355L. Abstelllagerflächen: 5 x Korb, B x T x H in mm: 278 x 520 x 235 (max. möglich) . Kältemittel & Menge: R-600a | 80 g . Anschlusswert: 0,23 kW .Temperaturbereich: -24 bis -14 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 67kg. Nettogewicht: 62kg. Serienzubehör: 2 x Korb;4 x Doppellenkrollen, verstärkt, feststellbar. LängexBreitexHöhe: 700 mm x 945 mm x mm. Bruttoinhalt: 355L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,23 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 62kg. Nettogewicht: 2 x Korb;4 x Doppellenkrollen, verstärkt, feststellbarkg. Serienzubehör: 4353115200291

Weitere Informationen:
Gewicht:
122.00 kg
Energie Effizienzklasse:
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.069,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.320,70*
€ 2.761,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.287,39*
€ 2.721,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.181,65*
€ 2.596,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.124,47*
€ 2.528,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.069,54*
€ 2.462,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.