Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAEF Toaster TO 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GRAEF Toaster TO 61
GRAEF Toaster TO 61
Artikel-Nr.:
     2813-403-681
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO61EU
EAN/GTIN:
     4001627000509
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
graef 2 scheiben toaster
GRAEF Toaster TO 61


Weitere Informationen:
Länge:
27.30 cm
Breite:
17.80 cm
Höhe:
19.50 cm
Gewicht:
2.11 kg
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 41,42*
€ 51,80*
4
Frei Haus
ab € 49,145*
€ 61,215*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 49,36*
€ 61,70*
4
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 63,07*
1
€ 4,00*
ab € 50,67*
€ 63,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 123,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO 62
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.