| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-036 Herst.-Nr.: 572935 EAN/GTIN: 4020684407755 |
| |
|
| | |
| BLANCO RWR 161 Regal-/Abräumwagen, für 18 GN-Tabletts 2/1 oder 36 GN 1/1, L x B x H: 66 x 74,5 x 1,63 m 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Länge: | 66 cm | Breite: | 73 cm | Höhe: | 165 cm | Gewicht: | 25.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,27* | € 428,88* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,41* | € 535,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 467,79* | € 542,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,98* | € 572,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|