Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre 106 Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasskarre 106 Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft
Fasskarre 106 Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft
Artikel-Nr.:
     2813-406-051
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1065
EAN/GTIN:
     4017976010656
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Fasskarre 106
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. - Tragkraft: 300 kg - Bereifung: Vollg. 250 x 60 mm - Höhe: 1600 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
160.00 cm
Gewicht:
17.50 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 183,94*
€ 229,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,64*
€ 229,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,02*
€ 232,33*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 198,136*
€ 238,146*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,45*
€ 265,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 297,68*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 367,48*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.