Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre 106 L Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasskarre 106 L Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007,
Fasskarre 106 L Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007,
Artikel-Nr.:
     2813-406-084
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1066
EAN/GTIN:
     4017976010663
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fetra fasskarren
Fasskarre 106 L
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. - Tragkraft: 300 kg - Bereifung: Luft 260 x 85 mm - Höhe: 1600 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
160.00 cm
Gewicht:
15.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: fasskarre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 182,99*
€ 227,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,44*
€ 228,00*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,67*
€ 230,48*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 197,226*
€ 236,236*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,54*
€ 264,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 297,68*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 367,48*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.