Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4873 Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürowagen 4873 Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion,
Bürowagen 4873 Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion,
Artikel-Nr.:
     2813-406-1135
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4873
EAN/GTIN:
     4017976048734
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen 4873
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände, Trenn- und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 810 mm, Gesamtbreite: 385 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg. - Tragkraft: 150 kg - Ladefläche: 720 x 350 L x B mm - Bereifung: TPE 125 x 32 mm - Etagenhöhen bzw. Ladehöhe: 260, 620, 980 mm - Höhe: 1100 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
110.00 cm
Gewicht:
26.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,68*
€ 361,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,99*
€ 362,74*
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 305,64*
€ 364,82*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,86*
€ 369,35*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,10*
€ 422,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,74*
€ 503,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,55*
€ 495,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,37*
€ 469,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.